Raccord instantané pneumatique SMC KAL06-M6

Coude mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KAL06-M6
Rubix :0338-2273644
Fabricant :00050141
RACCORD ANTISTATIQUE SERIE KA KAL06-M6

Résumé technique

Matièrec3604bd/pbt (corps);acier inoxydable 304 (collet);nbr (joint)
Raccordement 1m6
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ANTISTATIQUE SERIE KA KAL06-M6


La série de raccords à connexion rapide antistatiques KA permet un montage et un démontage par emboîtement. La série KA peut être utilisée dans des applications sans cuivre et sous vide (max. -100kPa). Une résine conductrice est utilisée pour le corps et les joints des raccords et des tubes. La série KA est résistante au feu (norme UL94, V-0)

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604bd/pbt (corps);acier inoxydable 304 (collet);nbr (joint)
Raccordement 1m6
Raccordement 26
Diamètre tube6 mm
62,80 HT
/ 10 unités
75,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours