Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L04-G02N
KQ2 Coude mâle rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2L04-G02N
Rubix :0338-2255268
EAN :3618036059168

Résumé technique
| Matière | n (laiton + nickelage chimique) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L04-G02N
Un joint constitué d'une feuille d'acier inoxydable recouverte de NBR laminé des deux côtés est placé sur le filetage femelle pour une étanchéité parfaite, quelles que soient les variations de tolérance. Le filetage mâle pour la tuyauterie réduit considérablement le nombre d'heures de travail. Convient pour une utilisation avec des filetages d'orifice conformes aux normes ISO1179 et ISO16030.
Raccord instantane serie kq2
Points forts
Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Informations techniques
Attributs
| Matière | n (laiton + nickelage chimique) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Raccordement 2 | 4 |
| Diamètre tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,30 € HT
/ 10 unités
85,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours