Raccord instantané pneumatique Festo SCK-PK-3-KU
Connecteur rapide pour cloison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SCK-PK-3-KU
Rubix :0326-2575295
Fabricant :9387
EAN :4052568020651
Détails articles : TRAVERS.CL.RAP. SCK-PK-3-KU
Traversée de cloison rapide SCK-PK-3-KU Version polymère. Diamètre nominal=2,4 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=0 - 10 bar, Température ambiante=-10 - 60 °C, Raccord pneumatique 1=pour raccord cannelé diamètre interne 3 mm avec écrou
Informations techniques
Attributs
| Matière | pom |
|---|---|
| Raccordement 1 | ck connection 3mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,40 € HT
/ 10 unités
101,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours