Raccord instantané pneumatique Festo QSY-1/8-6

Raccord instantané QS

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSY-1/8-6
Rubix :0326-2180518
Fabricant :153139
EAN :4052568032319
RACCORD BANJO EN Y QSY-1/8-6 ENFICHABLE QUICK STAR 153139

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO EN Y QSY-1/8-6 ENFICHABLE QUICK STAR 153139


Raccord instantané en Y QSY-1/8-6 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=3,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
106,10 € HT
/ 10 unités
127,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours