Raccord instantané pneumatique Festo QSL-16-20
Connecteur en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-16-20
Rubix :0326-2561902
Fabricant :133194
EAN :4052568259372

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | for 16 mm o.d. tube |
Détails articles : COUDE UNION QSL-16-20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Applications
Pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | for 16 mm o.d. tube |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,60 € HT
/ 20 unités
267,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours