Raccord instantané pneumatique SMC KQ2F08-02G
Connecteur femelle - KQ2F
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2F08-02G
Rubix :0338-2597636
Fabricant :KQ2F08-02G

Détails articles : RACCORD INSTANTANE ACIER INOX SERIE KG
Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.
Points forts
Connecteur femelle.Diamètre extérieur du tube applicable : ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Taille de l'orifice applicable : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inox |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Raccordement 2 | r 1/4 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,66 € HT
/ 2 unités
43,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours