Raccord instantané pneumatique Festo QSLV3-G1/2-12

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV3-G1/2-12
Rubix :0326-2578072
Fabricant :186242
EAN :4052568075996
RACCORD BANJO MULT QSLV3-G1/2-12 2

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV3-G1/2-12 2


Raccord banjo multiple QSLV3-G1/2-12 Orientable sur 360°, 3 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/2
Profilstandard
Raccordement 212
40,01 € HT
/ unité
48,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours