Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi S2020 3/8-3/8
Coude femelle - mâle
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :S2020 3/8-3/8
Rubix :3294-2302724
Fabricant :S2020 3/8-3/8


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé;ptfe |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Détails articles : RACC BP40 LAITON NICKELE COUDE M3/8 CO/PTFE F3/8
Raccord à vis Sprint® Camozzi série S2000 pour connexions filetées BSP/BSPT 3/8-3/8. Laiton nickelé et PTFE : 80 bar et -40…120 °C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé;ptfe |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | raccords sprint® série s2000 |
| Raccordement 2 | r 3/8 |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de filetage | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € HT
/ unité
5,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h