Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 859697

RÉGLEUR DE DÉBIT À L’ÉCHAPPEMENT INOX, FILETTAGE MALE FEMELLE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :859697
Rubix :C600-2213322
EAN :3660338146800
REGULATEUR DEBIT UNIDIRECTIONNEL 1/4
Résumé technique
Matièreacier inoxydable 316l
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : REGULATEUR DEBIT UNIDIRECTIONNEL 1/4


Raccords à fonctions en acier inox AISI 316 L, Joint en FKM.
Pression : 1 à 10 bar. Température : -10° C à +120° C.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 316l
Raccordement 1g 1/4
Type de filetagebsp
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,80 HT
/ 2 unités
378,96 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours