Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo AD-3/8NPT-G3/8-I
Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :AD-3/8NPT-G3/8-I
Rubix :0326-2571950
Fabricant :9626
EAN :4052568303419

Résumé technique
| Matière | acier galvanisé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : ADAPTATEUR AD-3/8NPT-G3/8-I
adaptateur AD-3/8NPT-G3/8-I un côté taraudé, un côté fileté. Diamètre nominal=11,5 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=1 - Faibles effets de corrosion, Conformité PWIS=VDMA24364-B1/B2-L, Température ambiante=-10 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Raccordement 2 | taraudage g3/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,29 € HT
/ unité
12,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours