Salopette haute visibilité T2S COTTHW001OG8236, Taille : 36/38 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Cotte à bretelles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :COTTHW001OG8236
Rubix :5952-6247223
Fabricant :COTTHW001OG8236

Documents
Détails articles : COTTE A BRETELLES HV OG T36-38 ORANGE/GRIS
COTTE A BRETELLES HV EVERWASH
Tissu chaîne et trame fluorescent 60 % coton, 40 % polyester recyclé +/- 290 g/m². Maille stretch 100 % polyester noire +/- 360 g/m². Tissu chaîne et trame non fluorescent 60% coton, 40% polyester +/- 250 g/m². Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX(r) 30 020 cousu. Qualité lavage industriel certifiée ISO 15797. Entretien industriel possible. Bretelles avec passant de maintien et découpe en maille stretch. Braguette avec fermeture à glissière métallique. Triangle d’aisance en stretch. Découpe en maille stretch sur les côtés. Poche genouillère. Une poche poitrine avec compartiment stylo. Une poche mètre. Une poche avec surpoche à soufflet sur la jambe gauche. Une poche au dos. Bavette de marquage. Quatre bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues. EN ISO 20471, EN ISO 20471 et EN 14404
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 36/38 |
| Classe EN20471 | x |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,66 € HT
/ unité
168,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
