Salopette haute visibilité Cepovett 22-9F87-9570-402-4, Taille : 04 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Cotte FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9F87-9570-402-4
Rubix :2223-6197903
EAN :3603624976965

Détails articles : COTTE FLUO SAFE XP ORANGE FLUO / BUGATTI TAILLE 4
Découpes en contraste sur la bavette + découpes asymétriques devant et dos + bas de jambe
Bretelles élastiquées à boucles plastique réglables
1 poche bavette sous rabat fermée par grippers métals cachés aveccompartiment stylo
Ouvertures côtés fermées par 4 boutons clous gravés CS
Braguette à glissière
2 poches cavalières avec entrée de poche en contraste
1 poche cuisse gauche au porter plaquée avec soufflets (bas et côté(dos)) et fermée par rabat + grippers métal cachés
1 poche-mètre plaquée avec bas volant côté droit au porter
1 poche dos plaquée côté droit au porter
Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 70 mm positionnées sur lacuisse et en bas de jambe
Collerette de marquage intérieure à la bavette
Taps CS inséré dans la poche cuisse gauche au porter
Entrejambe 80 cm avec ourlet de 5 cm
Poches genoux GN3 : 2 positions / enfilage de la genouillère GENODIVSpar le bas
Bretelles élastiquées à boucles plastique réglables
1 poche bavette sous rabat fermée par grippers métals cachés aveccompartiment stylo
Ouvertures côtés fermées par 4 boutons clous gravés CS
Braguette à glissière
2 poches cavalières avec entrée de poche en contraste
1 poche cuisse gauche au porter plaquée avec soufflets (bas et côté(dos)) et fermée par rabat + grippers métal cachés
1 poche-mètre plaquée avec bas volant côté droit au porter
1 poche dos plaquée côté droit au porter
Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 70 mm positionnées sur lacuisse et en bas de jambe
Collerette de marquage intérieure à la bavette
Taps CS inséré dans la poche cuisse gauche au porter
Entrejambe 80 cm avec ourlet de 5 cm
Poches genoux GN3 : 2 positions / enfilage de la genouillère GENODIVSpar le bas
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,94 € HT
/ unité
125,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
