Salopette haute visibilité Cepovett 22-9F87-9570-701-0, Taille : 0 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Cotte FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9F87-9570-701-0
Rubix :2223-6197900
EAN :3603624977023

Détails articles : COTTE FLUO SAFE XP JAUNE FLUO / MARINE TAILLE 0
Conçue pour répondre aux exigences des environnements professionnels à haute visibilité, la cotte à bretelle FLUO SAFE XP 9F87 de Cepovett allie sécurité, fonctionnalité et confort. Grâce à ses matériaux fluorescents et ses bandes rétro-réfléchissantes, elle assure une visibilité optimale de jour comme de nuit. Ce vêtement de travail se distingue également par sa conception ergonomique et ses nombreuses poches fonctionnelles adaptées aux usages terrain.
Caractéristiques :
La cotte à bretelle FLUO SAFE XP a été pensée pour offrir une liberté de mouvement maximale et une visibilité renforcée. Ses bretelles élastiquées avec boucles réglables assurent un ajustement parfait tout au long de la journée. Elle est équipée d'une bavette dotée d'une poche sous rabat à grippers cachés, idéale pour garder outils ou stylos à portée de main. Des ouvertures latérales avec boutons clous gravés facilitent l’enfilage, tandis que la braguette zippée garantit un usage pratique au quotidien. Les poches cavalières, la poche cuisse à soufflets, la poche-mètre à bas volant et la poche dos permettent de ranger efficacement les outils essentiels. Deux poches genoux à double position accueillent les plaques de protection GENODIVS, assurant un bon maintien pendant les travaux agenouillés. Les bandes rétro-réfléchissantes cousues de 70 mm sont positionnées stratégiquement pour une visibilité accrue en toutes conditions. L’ensemble est renforcé par une découpe asymétrique moderne et des contrastes de coloris assurant un design dynamique.
Spécifications :
- Référence produit : 9F87
- Genre : Mixte
- Composition tissu fluorescent : 55 % coton – 45 % polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65 % coton – 35 % polyester – 300 g/m²
- Longueur entrejambe : 80 cm
- Ourlet : 5 cm
- Poches genoux GN3 : 2 positions
- Enfilage des genouillères GENODIVS par le bas
- Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 70 mm
- Entretien : lavable à 60° en machine
Normes :
Cette cotte à bretelle est conforme aux normes européennes en vigueur pour les vêtements de protection à haute visibilité et de protection des genoux.
- EN ISO 20471 + A1 : Classe 2 : garantit une visibilité élevée de jour comme de nuit pour les vêtements à haute visibilité portés isolément (jusqu’à 50 cycles de lavage) ; en combinaison avec un blouson classe 2, elle atteint la Classe 3, niveau de visibilité maximale
- EN 14404 + A1 Niveau 1 Type 2 : assure une protection contre les blessures aux genoux lors de travaux à genoux, en combinaison avec des plaques GENODIVS
- EN 15797 : spécifie les méthodes d’essai pour les vêtements de travail soumis à des lavages industriels intensifs
Informations sur la marque :
Cepovett est un acteur majeur du vêtement de travail en Europe, engagé depuis 77 ans dans la fabrication de solutions textiles innovantes pour la protection des professionnels. Groupe familial fondé en 1948, il est aujourd’hui le n°1 français du vêtement professionnel. Forte de ses valeurs de durabilité, de sécurité et d’innovation, la marque expédie 11 millions de pièces par an dans 140 pays et se distingue par son expertise en conception de vêtements normés pour les environnements à risques élevés.
Caractéristiques :
La cotte à bretelle FLUO SAFE XP a été pensée pour offrir une liberté de mouvement maximale et une visibilité renforcée. Ses bretelles élastiquées avec boucles réglables assurent un ajustement parfait tout au long de la journée. Elle est équipée d'une bavette dotée d'une poche sous rabat à grippers cachés, idéale pour garder outils ou stylos à portée de main. Des ouvertures latérales avec boutons clous gravés facilitent l’enfilage, tandis que la braguette zippée garantit un usage pratique au quotidien. Les poches cavalières, la poche cuisse à soufflets, la poche-mètre à bas volant et la poche dos permettent de ranger efficacement les outils essentiels. Deux poches genoux à double position accueillent les plaques de protection GENODIVS, assurant un bon maintien pendant les travaux agenouillés. Les bandes rétro-réfléchissantes cousues de 70 mm sont positionnées stratégiquement pour une visibilité accrue en toutes conditions. L’ensemble est renforcé par une découpe asymétrique moderne et des contrastes de coloris assurant un design dynamique.
Spécifications :
- Référence produit : 9F87
- Genre : Mixte
- Composition tissu fluorescent : 55 % coton – 45 % polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65 % coton – 35 % polyester – 300 g/m²
- Longueur entrejambe : 80 cm
- Ourlet : 5 cm
- Poches genoux GN3 : 2 positions
- Enfilage des genouillères GENODIVS par le bas
- Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 70 mm
- Entretien : lavable à 60° en machine
Normes :
Cette cotte à bretelle est conforme aux normes européennes en vigueur pour les vêtements de protection à haute visibilité et de protection des genoux.
- EN ISO 20471 + A1 : Classe 2 : garantit une visibilité élevée de jour comme de nuit pour les vêtements à haute visibilité portés isolément (jusqu’à 50 cycles de lavage) ; en combinaison avec un blouson classe 2, elle atteint la Classe 3, niveau de visibilité maximale
- EN 14404 + A1 Niveau 1 Type 2 : assure une protection contre les blessures aux genoux lors de travaux à genoux, en combinaison avec des plaques GENODIVS
- EN 15797 : spécifie les méthodes d’essai pour les vêtements de travail soumis à des lavages industriels intensifs
Informations sur la marque :
Cepovett est un acteur majeur du vêtement de travail en Europe, engagé depuis 77 ans dans la fabrication de solutions textiles innovantes pour la protection des professionnels. Groupe familial fondé en 1948, il est aujourd’hui le n°1 français du vêtement professionnel. Forte de ses valeurs de durabilité, de sécurité et d’innovation, la marque expédie 11 millions de pièces par an dans 140 pays et se distingue par son expertise en conception de vêtements normés pour les environnements à risques élevés.
Points forts
- Visibilité renforcée grâce au tissu fluorescent et aux bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm ;
- Conception ergonomique avec bretelles élastiquées réglables pour un ajustement optimal ;
- Grande capacité de rangement avec poches multifonctionnelles bien positionnées ;
- Compatibilité avec les genouillères GENODIVS pour une protection renforcée lors de travaux à genoux ;
- Tissus résistants aux lavages industriels jusqu’à 60°, garantissant la durabilité du vêtement ;
- Design moderne et contrasté, combinant sécurité et esthétisme sur le lieu de travail.
- Conception ergonomique avec bretelles élastiquées réglables pour un ajustement optimal ;
- Grande capacité de rangement avec poches multifonctionnelles bien positionnées ;
- Compatibilité avec les genouillères GENODIVS pour une protection renforcée lors de travaux à genoux ;
- Tissus résistants aux lavages industriels jusqu’à 60°, garantissant la durabilité du vêtement ;
- Design moderne et contrasté, combinant sécurité et esthétisme sur le lieu de travail.
Applications
La cotte FLUO SAFE XP est idéale pour les environnements où la visibilité est essentielle, comme les chantiers de construction, la maintenance routière, les zones aéroportuaires ou ferroviaires. Elle convient particulièrement aux professionnels du BTP, aux agents d'entretien urbain et aux techniciens d’intervention travaillant en extérieur ou en milieu peu éclairé. Portée seule ou avec un blouson haute visibilité, elle offre une solution adaptée aux contraintes des métiers exposés, tout en assurant confort et sécurité dans des conditions de travail variées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,94 € HT
/ unité
125,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
