Corps de palier à semelle FAG SNV080-F-L

Corps de palier à semelle

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :SNV080-F-L
Rubix :0255-1028524
Fabricant :0625379200000
EAN :4012802385120
CORPS DE PALIER SNV 080F.L EN DEUX PARTIES FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur112 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CORPS DE PALIER SNV 080F.L EN DEUX PARTIES FAG


FAG housings and the associated bearings form storage units that have proven themselves in machines, systems and equipment. The bearing housings are predominantly made of grey cast iron. Since the bearings are usually lubricated with grease and the initial filling lasts a long time, most housings have no relubrication holes. However, there are sprues or markings so that lubrication holes can be drilled if necessary. When relubricating, make sure that excess grease can escape.
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur112 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Matièreacier
Hauteur112 mm
Longueur205 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur80 mm
Largeur85 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,05 HT
/ unité
99,66 TTC
  • Epuisé