Accessoires pour lunettes de sécurité 3M 7000032501
Cordon-chaussette 3M 90931-00000M
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000032501
Rubix :0500-6038723
Fabricant :7000032501





Détails articles : CORDON CHAUSSETTE NYLON AVEC SERRAGE UE50
S'adapte facilement à n'importe quelles lunettes et une fois accroché autour du cou, il est facilement accessible pour l'utilisateur..
S'adapte facilement à n'importe quelles lunettes et une fois accroché autour du cou, il est facilement accessible pour l'utilisateur..
S'adapte facilement à la plupart des lunettes et une fois accroché autour du cou, il est facilement accessible pour l'utilisateur.
Les extrémités à boucle permettent aux sangles de s'accrocher aux lunettes de sécurité.
S'adapte facilement à n'importe quelles lunettes et une fois accroché autour du cou, il est facilement accessible pour l'utilisateur..
S'adapte facilement à la plupart des lunettes et une fois accroché autour du cou, il est facilement accessible pour l'utilisateur.
Les extrémités à boucle permettent aux sangles de s'accrocher aux lunettes de sécurité.
Points forts
S'adapte facilement à n'importe quelles lunettes et une fois accroché autour du cou, il est facilement accessible pour l'utilisateur.
Applications
Cordon-chaussette réglable en nylon de grande qualité avec système de serrage pour des lunettes de protection
Informations techniques
Attributs
| Type | sangle pour lunettes de protection |
|---|---|
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,50 € HT
/ 50 unités
76,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours