Accessoires pour lunettes de sécurité Uvex 9959002
Cordons noirs universels
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9959002
Rubix :0506-6123451
Fabricant :9959002
EAN :4031101125770

Documents
Détails articles : CORDONS LUNETTE NOIR VENDU PAR SACHET DE 10
Ce cordon universel noir uvex 9959.002 est un accessoire indispensable pour les professionnels qui souhaitent assurer un maintien optimal de leurs lunettes de protection. Conçu pour s'adapter à une large gamme de lunettes à branches uvex, ce cordon est une solution pratique pour travailler en toute sécurité sans être encombré. Sa conception robuste et ergonomique répond aux exigences des environnements de travail les plus exigeants.
Caractéristiques:
Ce cordon se distingue par sa compatibilité étendue avec de nombreux modèles de lunettes à branches uvex. Fabriqué à partir de nylon tressé, il assure une excellente durabilité. Équipé de boucles en plastique et d'un ressort en métal, il garantit une fixation fiable et sécurisée.
Spécifications:
- Matériau du cordon : nylon tressé
- Boucles d'attache : plastique
- Ressort : fer
- Couleur : noir
- Poids : 4 g
- Dimensions : 700 mm x 3 mm
- Unités de conditionnement : disponible par unité, en lot de 10 ou jusqu'à 6 000 unités
Informations sur la marque:
Uvex est une marque qui se consacre à la protection des individus, que ce soit au travail ou lors de leurs activités de loisirs. Elle est structurée autour de deux principaux domaines : le groupe uvex sports, qui propose une large gamme de produits tels que des casques pour le cyclisme, les sports d'hiver et l'équitation, ainsi que des lunettes de ski, de sport et de loisir. En tant que partenaire du sport de compétition international, uvex équipe plus de 1000 athlètes de haut niveau à travers le monde. Le groupe uvex safety, quant à lui, se concentre sur la sécurité au travail en fabriquant des équipements de protection individuelle couvrant tout le corps, des casques aux chaussures de sécurité.
Caractéristiques:
Ce cordon se distingue par sa compatibilité étendue avec de nombreux modèles de lunettes à branches uvex. Fabriqué à partir de nylon tressé, il assure une excellente durabilité. Équipé de boucles en plastique et d'un ressort en métal, il garantit une fixation fiable et sécurisée.
Spécifications:
- Matériau du cordon : nylon tressé
- Boucles d'attache : plastique
- Ressort : fer
- Couleur : noir
- Poids : 4 g
- Dimensions : 700 mm x 3 mm
- Unités de conditionnement : disponible par unité, en lot de 10 ou jusqu'à 6 000 unités
Informations sur la marque:
Uvex est une marque qui se consacre à la protection des individus, que ce soit au travail ou lors de leurs activités de loisirs. Elle est structurée autour de deux principaux domaines : le groupe uvex sports, qui propose une large gamme de produits tels que des casques pour le cyclisme, les sports d'hiver et l'équitation, ainsi que des lunettes de ski, de sport et de loisir. En tant que partenaire du sport de compétition international, uvex équipe plus de 1000 athlètes de haut niveau à travers le monde. Le groupe uvex safety, quant à lui, se concentre sur la sécurité au travail en fabriquant des équipements de protection individuelle couvrant tout le corps, des casques aux chaussures de sécurité.
Points forts
- Compatibilité universelle : s’adapte à de nombreux modèles de lunettes à branches uvex.
- Matériaux robustes : conçu en nylon tressé durable avec des boucles en plastique résistantes.
- Légèreté : ne pèse que 4 g pour un port discret et confortable.
- Réglable : permet un ajustement précis pour un maintien optimal.
- Matériaux robustes : conçu en nylon tressé durable avec des boucles en plastique résistantes.
- Légèreté : ne pèse que 4 g pour un port discret et confortable.
- Réglable : permet un ajustement précis pour un maintien optimal.
Applications
Ce produit s'adapte à de nombreuses lunettes de protection Uvex.
Informations techniques
Attributs
| Type | cordon |
|---|---|
| Matière | nylon tressé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,90 € HT
/ 10 unités
13,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h