Références
Spartex :880582
Rubix :C600-7295609
EAN :3660338339493





Détails articles : DRISSE POLYPROPYLENE BLANCHE 6MM BOBINE 100M
Drisse polypropylène
Drisse polypropylène blanche 6mm bobine 100m
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Matière | polypropylène |
| Résistance à la rupture | 310 daN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,75 € HT
/ unité
50,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
