Références
Réf. remplacée :854793
Spartex :880565
Rubix :C600-7295596
EAN :3660338339363

Documents
Détails articles : CORDAGE POLYPROPYLENE 10MM COURONNE 100M
Cordage Polypropylène obtenue par extrusion de granulés composites.
Cordage polypropylène 10mm couronne 100m
Points forts
Bonne résistance à la rupture. Faible allongement. Le cordage polypropylène est polyvalent. En revanche, il a une faible capacitée d’absorption d’énergie. Le cordage en polypropylène est surtout utilisé lorsque la légèreté est un critère de choix. Flotte au contact de l’eau, sans l’absorber. Plus économique que le polyamide et le polyester.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Matière | polypropylène |
| Résistance à la rupture | 1300 daN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,92 € HT
/ 4 unités
196,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h