Références
SMC :ITV3050-31F4N
Rubix :0338-2198110
Fabricant :ITV3050-31F4N

Documents
Détails articles : CONVERTISSEUR ITV3050-31F4N
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium (corps) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,20 € HT
/ unité
1 045,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours