Régulateur Festo MS4-LR-1/8-D7-AS

Régulateur de pression MS4

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LR-1/8-D7-AS
Rubix :0326-2180796
Fabricant :529425
EAN :4052568085131
MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D7-AS 529425

Résumé technique

Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D7-AS 529425


Manodétendeur MS4-LR-1/8-D7-AS Pression de sortie maximale 12 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane à commande directe

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/8
Matièrealuminium moulé sous pression (embase, boîtier);pa pom (panneau de commande);nbr (joint, membrane)
Taille corps4
Pression maxi de service14 bar
70,28 € HT
/ unité
84,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours