Régulateur SMC IR1010-F01-A
Régulateurs spécialisés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :IR1010-F01-A
Rubix :0338-2275602
Fabricant :IR1010-F01-A
Documents
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION IR1000 IR1010-F01-A
Les régulateurs de précision de la série IR sont conçus pour être compacts et légers. La pression maximale de consigne a été augmentée par rapport à la pression conventionnelle. Le débit de secours a été multiplié par près de 5 (par rapport au SMC IR201, IR401). Le support optionnel et le manomètre peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière de l'appareil
IR1000-A~3000-A, Régulateur de précision
Points forts
Compact et léger
Le support et le manomètre peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière.
2 modèles à air comprimé
Le support et le manomètre peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière.
2 modèles à air comprimé
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,35 € HT
/ unité
134,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours