Régulateur SMC ITV2050-31F3N

Convertisseur série ITV2050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ITV2050-31F3N
Rubix :0338-2198074
Fabricant :ITV2050-31F3N
CONVERTISSEUR ITV2050-31F3N

Résumé technique

Documents

Détails articles : CONVERTISSEUR ITV2050-31F3N


La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv2000

Informations techniques


Attributs
Raccordement 13/8
Matièrealliage d'aluminium
746,84 € HT
/ unité
896,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h