Régulateur SMC ITV1050-31F1N3
Convertisseur série ITV1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ITV1050-31F1N3
Rubix :0338-2198012
Fabricant :ITV1050-31F1N3
Documents
Détails articles : CONVERTISSEUR ITV1050-31F1N3
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contré´lent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement é un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile é lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut é la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv1000
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,82 € HT
/ unité
680,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h