Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201FS-03-08S
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS3201FS-03-08S
Rubix :0338-2254805
Fabricant :01057943
EAN :3618035534581

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU/VISU M3/8 CO TUBE 8
L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec raccords à touche unique intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
•Taille du port : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
•Plage de pression de fonctionnement : 0.1 à 1 MPa.
Série Clean : Aucune
Taille du corps : 3 (3/8)
Type : 2 (Coude)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Direction de l'indicateur : 0°
Filetage : R (ou Aucun)
Taille du port : 03 (3/8)
Largeur à plats : 9 mm (ou Aucun
Tube : 08 (ø8)
Joint : S (avec scellant)
Sur commande : Aucun
•Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
•Plage de pression de fonctionnement : 0.1 à 1 MPa.
Série Clean : Aucune
Taille du corps : 3 (3/8)
Type : 2 (Coude)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Direction de l'indicateur : 0°
Filetage : R (ou Aucun)
Taille du port : 03 (3/8)
Largeur à plats : 9 mm (ou Aucun
Tube : 08 (ø8)
Joint : S (avec scellant)
Sur commande : Aucun
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | coude |
|---|---|
| Type | coude |
| Matière | pbt / laiton |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as-fs |
| Température maxi | 60 °C |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,05 € HT
/ unité
48,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours