Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2301F-02-10SA
Contrôleur de vitesse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2301F-02-10SA
Rubix :0338-2254766
Fabricant :01185862
EAN :3618035538312

Résumé technique
| Type de raccord | universel (raccord instantané push-lock / une touche) |
|---|---|
| Type | limiteur de débit à raccord instantané (contrôleur de vitesse) – série as |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS2301F-02-10SA
L'utilisation des régulateurs de vitesse SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de fixation et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de vitesse permettent au corps de pivoter pour faciliter l'installation.
Points forts
•Types de compteurs d’entrée et de sortie facilement déterminés par le symbole de sens du débit sur le corps métallique
Contrôleur de vitesse inviolable en coude
Contrôleur de vitesse inviolable en coude
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | universel (raccord instantané push-lock / une touche) |
|---|---|
| Type | limiteur de débit à raccord instantané (contrôleur de vitesse) – série as |
| Matière | pbt (corps a) et laiton (corps b) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Série | as |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
| Taille de l'orifice | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,63 € HT
/ unité
24,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours