Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201F-01-06S
Contrôleur de vitesse série AS3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS2201F-01-06S
Rubix :0338-2047941
Fabricant :AS2201F-01-06S
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/8 CO TUBE 6
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 1/8" mâle |
|---|---|
| Type | contrôleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,38 € HT
/ unité
19,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h