Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201F-G02-06A

Contrôleur de vitesse rapide AS

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS2201F-G02-06A
Rubix :0338-2254687
Fabricant :AS2201F-G02-06A
EAN :3618035543200
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2201F-G02-06A

Résumé technique

Type de raccordraccord instantané (one-touch) à poussoir verrouillable (push-lock)
Typecoude (réglage à l’échappement / meter-out)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2201F-G02-06A


Les contrôleurs de vitesse AS-A et AS-FS de SMC comprennent un mécanisme unique conçu pour réduire le temps d'installation. En moyenne, il ne vous faudra que 8 secondes pour régler le débit de vos cylindres et aucun outil n'est nécessaire. De plus, AS-FS comprend une fenêtre d'indication sur le dessus qui permet la reproductibilité des réglages, ce qui améliore encore le temps de réglage et la fiabilité globale de l'application.
Les régulateurs de vitesse SMC conviennent à la majorité des applications d'automatisation industrielle : ils sont disponibles en version coudée, universelle ou en ligne, avec des constructions de type «∘compteur d'entrée∘» et «∘compteur de sortie∘», un filetage en acier inoxydable et différentes tailles. Toutes ces caractéristiques, ainsi que leur raccord intégré rapide, rendent l'installation et le réglage plus faciles et plus rapides pour vous. Simplicité et flexibilité sont les maîtres mots de ces deux séries de régulateurs de vitesse : Plus facile. Plus rapide.

Points forts

Insérer, ajuster et verrouiller - Bouton de type «∘pousser-verrouiller∘» et raccord instantané intégré
Améliorer la qualité de votre processus et accélérer le réglage - Reproductibilité élevée des réglages
Installez-les comme vous le souhaitez - Nombreuses configurations et tailles disponibles

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord instantané (one-touch) à poussoir verrouillable (push-lock)
Typecoude (réglage à l’échappement / meter-out)
Matièrelaiton électrozingué
Pression maxi de service10 bar
Sériesérie as
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
20,02 € HT
/ unité
24,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h