Références
SKF :LS 5578
Rubix :0301-1358897
Fabricant :12027
EAN :7316570629224


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES LS 5578 SKF
Les rondelles universelles pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier au carbone chromé pour roulement trempé et leur piste de roulement est rectifiée, tandis que toutes les autres surfaces sont tournées. Les rondelles sont utilisées pour les applications où un centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire ou en cas de vitesses faibles. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.
Points forts
- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Convient lorsque le centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire
- Convient aux applications à faible vitesse
- Disponible pour les butées à rouleaux cylindriques de la série K 811
- Convient lorsque le centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire
- Convient aux applications à faible vitesse
- Disponible pour les butées à rouleaux cylindriques de la série K 811
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Série | ls |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,72 € HT
/ unité
24,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours