Contre-rondelle / rondelle de butée SKF GS 81107

Rondelles

Voir les informations techniques

Références

SKF :GS 81107
Rubix :0301-1270880
Fabricant :7973
EAN :7316577122735
ROULEMENT A AIGUILLES GS 81107 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur37 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur3,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES GS 81107 SKF


Roulement à rouleaux de poussée cylindrique
Les rondelles-logement pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier trempé au carbone allié au chrome et comportent une surface de piste usinée avec précision et une surface extérieure rectifiée. Les rondelles peuvent être combinées avec des cages à aiguilles axiales et des rondelles-arbre pour créer des roulements complets. SKF recommande d'utiliser des rondelles GS dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles est requis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur37 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur3,5 mm
Matièreacier à roulements
Sériegs
21,47 € HT
/ unité
25,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours