Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS120155

Contreplaque AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AS120155
Rubix :0269-1003087
Fabricant :0000198440000
EAN :4012801209243
CONTREPLAQUE AS 120155 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 120155 INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles d'appui axiales, adaptées aux AXK et K811, selon DIN 5405-3/ISO 303

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur155 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
32,48 € HT
/ unité
38,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours