Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS100135

Contreplaque AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AS100135
Rubix :0269-1003084
Fabricant :0000198010000
EAN :4012802448450
CONTREPLAQUE AS 100135 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 100135 INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles d'appui axiales, adaptées aux AXK et K811, selon DIN 5405-3/ISO 303

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
19,09 € HT
/ unité
22,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours