Contre-rondelle / rondelle de butée INA LS100135
Rondelle de butée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :LS100135
Rubix :0269-1005140
Fabricant :0000551230000
EAN :4012802413694


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE LS 100135 INA
Adaptée aux cages à aiguilles axiales série K811.
Disques de roulement, compatibles avec AXK et K811
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | acier |
| Série | ls |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,31 € HT
/ unité
97,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h