Écrou à encoches / d'arbre PTN KM9, Filet intérieur : M45×1,5 | Diamètre nominal (métrique) : 45 mm

Écrou KM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :KM9
Rubix :C600-1269476
Fabricant :857430
EAN :3660338126857
ECROU DE SERRAGE KM 9

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)45 mm
Filet intérieurm45×1,5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 9


Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)45 mm
Filet intérieurm45×1,5
Pas du filetage45 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur65 mm
Diamètre sur plats56 mm
Poids0,11 kg
6,74 HT
/ unité
8,09 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.