Roulement de précision / de broche NSK 7020A5TRDULP3, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm

Contact angulaire de précision NSK : Série 7020

Voir les informations techniques

Références

NSK :7020A5TRDULP3
Rubix :0294-1095669
Fabricant :7020A5TRDULP3 N
EAN :00029176633225
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7020A5TRDULP3 - LA PAIRE NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7020A5TRDULP3 - LA PAIRE NSK


NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex car une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.

Points forts

Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%
Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et la performance de la graisse
Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et régul ier même à haute vitesse
Chemi ns de roulement super fin is - Spécialement adoucis pour minimiser le bruit et améliorer la distribution du lubrifiant Angle de contact - Offert dans différents angles de contact selon l'application Spécialement adoucies pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant
Angle de contact - Offert dans différents angles de contact pour s'adapter aux angles de degré de l'application
Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les environnements les plus difficiles
Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, phénolique et laiton, Cages
-
Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, phénolique et laiton
Qualité assurée - Des tests à 100 % garantissent la qualité totale du produit

Applications

Principalement utilisés dans les broches de machines-outils, les moteurs électriques à grande vitesse ou les machines où la précision des dimensions et du fonctionnement est primordiale.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Série7020a5..
Matièreacier à roulements
Cagerésine phénolique
Précisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Charge statique de base, radiale - C0r73500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
1 314,65 € HT
/ paire
1 577,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.