Roulement de précision / de broche FAG HSS7009-E-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 16 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7009-E-T-P4S-UM
Rubix :0255-1301409
Fabricant :0387429930000
EAN :4026677602947


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7009E T.P4S.UM FAG
Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,18 € HT
/ unité
387,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours