Roulement de précision / de broche RHP 7016CTRDUMP3, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 44 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :7016CTRDUMP3
Rubix :0294-1095662
Fabricant :7016CTRDUMP3 R
EAN :00029176621864


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 44 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7016CTRDUMP3 - LA PAIRE NSK
Jeu de roulements de broche (jeu=2 pièces) RHP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | iso series 10 (70**) |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 55500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
949,10 € HT
/ paire
1 138,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h