Roulement de précision / de broche NSK 7310BSUA14P6, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :7310BSUA14P6
Rubix :0294-1092343
Fabricant :7310BMPC N
EAN :00029176101816




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7310BSUA14P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7310b.. |
| Cage | acier |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,96 € HT
/ unité
349,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours