Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-G-M7-PI
Électrovanne VMPA1-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA1-M1H-G-M7-PI
Rubix :0326-2575701
Fabricant :533379
EAN :4052568166601

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-G-M7-PI
Électrodistributeur VMPA1-M1H-G-M7-PI avec connecteur électrique individuel M8x1, à 4 pôles. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=320 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vmpa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 320 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,79 € HT
/ unité
369,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours