Références
SMC :VVQC1000-M26-1
Rubix :0338-2087115
Fabricant :VVQC1000-M26-1
EAN :3618036528176

Détails articles : BLOC CONNECTEUR CIRCULAIRE VVQC1000-M26-1
La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Accessoire
Points forts
•Électrovanne à 5 ports
Fixé sur la base
Joint en métal ou en caoutchouc
Fluide : air, gaz inerte
Fixé sur la base
Joint en métal ou en caoutchouc
Fluide : air, gaz inerte
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de boîtier |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -100 kpa do 0,7 mpa (typ wysokociśnieniowy: -100 kpa do 1,0 mpa) |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,71 € HT
/ unité
87,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours