Distributeur pneumatique SMC SS5V2-10FD1-08D-C6

Manifold base SV3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5V2-10FD1-08D-C6
Rubix :0338-2269559
EMBASE SS5V2-10FD1-08D-C6 SS5V2-10FD1-08D-C6

Résumé technique

Typeembase ss5v2-10fd1-08d-c6 ss5v2-10fd1-08d-c6
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : EMBASE SS5V2-10FD1-08D-C6 SS5V2-10FD1-08D-C6


La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Manifold base

Informations techniques


Attributs
Typeembase ss5v2-10fd1-08d-c6 ss5v2-10fd1-08d-c6
Nombre d’orifices5
461,05 € HT
/ unité
553,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours