Références
SMC :KQ2H08-G01N
Rubix :0338-2274661
Fabricant :01162661

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H08-G01N
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Connecteur mâle.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 8
Taille de l'orifice : G 1/8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : Type rond
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 8
Taille de l'orifice : G 1/8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : Type rond
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604;pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | kq2h |
| Raccordement 2 | 8 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,60 € HT
/ 10 unités
67,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours