Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L04-G02A

KQ2 Coude mâle rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2L04-G02A
Rubix :0338-2249971
Fabricant :KQ2L04-G02A
EAN :3618036059182
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LB M1/4 CY TUBE 4

Résumé technique

Matièrea (laiton)
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LB M1/4 CY TUBE 4


Un joint constitué d'une feuille d'acier inoxydable recouverte de NBR laminé des deux côtés est placé sur le filetage femelle pour une étanchéité parfaite, quelles que soient les variations de tolérance. Le filetage mâle pour la tuyauterie réduit considérablement le nombre d'heures de travail. Convient pour une utilisation avec des filetages d'orifice conformes aux normes ISO1179 et ISO16030.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager

Informations techniques


Attributs
Matièrea (laiton)
Raccordement 11/4
Raccordement 24
Température maxi60 °C
5,32 € HT
/ unité
6,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h