Raccord instantané pneumatique Festo QSF-1/8-6-B-100

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSF-1/8-6-B-100
Rubix :0326-2579494
Fabricant :130710
EAN :4052568024314
RACCORD ENFICHA QSF-1/8-6-B-100

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSF-1/8-6-B-100


Raccord instantané QSF-1/8-6-B-100, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=4 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
426,00 € HT
/ 100 unités
511,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours