Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H06-G02N1

Connecteur mâle

Voir les informations techniques
Références
SMC :KQ2H06-G02N1
Rubix :0338-2255405
Fabricant :KQ2H06-G02N1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2H06-G02N1
Résumé technique
Matièrec3604;pbt
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2H06-G02N1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Connecteur mâle.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diamètre extérieur du tube applicable : ø 6
Taille de l'orifice : G 1/4
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : 1 (type ovale)

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
La collerette de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt
Raccordement 11/4
Profilkq2h
Raccordement 26
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,90 HT
/ 10 unités
53,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours