Raccord instantané pneumatique Parker 6602 25 00

Legris COUDE 90 EGALE D.25 TRANSAIR 6602 25 00

Voir les informations techniques

Références

Parker :6602 25 00
Rubix :4439-7010756
Fabricant :6602 25 00
COUDE 90 EGALE D.25 TRANSAIR 6602 25 00

Résumé technique

Matièrepolyamide avec fibre de verre (corps);acier inoxydable (anneau de préhension);nbr (joint torique)
Raccordement 125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE 90 EGALE D.25 TRANSAIR 6602 25 00


Les raccords de tuyauterie Transair s'installent rapidement et avec un minimum d'outillage. Tous les connecteurs Transair sont conçus pour s'adapter en toute sécurité aux tuyaux Transair, augmentant ainsi l'efficacité du système et évitant les fuites d'air comprimé. Les connecteurs Transair sont disponibles dans une variété de styles pour faciliter l'assemblage et la conception des systèmes d'air comprimé, de vide et de gaz industriels/inertes. Tous les composants Transair peuvent s'intégrer dans des systèmes existants en cuivre ou en acier, ce qui permet d'étendre facilement un système existant. La conception "full bore" des connecteurs Transair, associée au faible coefficient de frottement du tube en aluminium, assure un débit optimal dans tout le système d'air comprimé. Tous les connecteurs sont 100 % recyclables, sans silicone et fabriqués à partir de matériaux ne propageant pas les flammes. Tous les connecteurs sont conformes à la norme UL94HB. Parker Hannifin garantit que tous les composants Transair sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'installation.Les connecteurs Transair 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) et 1-1/2" (40 mm) utilisent la technologie push-to-connect. Tous les connecteurs sont expédiés de l'usine pré-taraudés et marqués. Pour les installer, il suffit de pousser le tuyau dans le connecteur jusqu'à ce que la marque d'insertion rencontre l'extrémité du connecteur. Il n'est pas nécessaire de serrer davantage l'écrou du connecteur. Tous les tuyaux de 1/2", 1" et 1-1/2" sortent d'usine avec la profondeur d'insertion pré-marquée, mais si une coupe sur site est nécessaire, la profondeur d'insertion doit être marquée à l'aide d'un outil de marquage Transair.Les raccords Transair de 2" (50mm) et 2-1/2" (63mm) utilisent la technologie du jonc d'arrêt. Avec un raccord à bague d'arrêt, une bague de retenue en polyamide est insérée dans deux trous à l'extrémité du tuyau. Cette bague, ainsi que le serrage des écrous du connecteur à l'aide d'une clé à molette, empêchent le connecteur de se détacher du tuyau. Tous les tuyaux de 2" et 2-1/2" sortent de l'usine avec les trous de l'anneau de retenue pré-percés, mais si une coupe sur le terrain est nécessaire, les trous de l'anneau de retenue doivent être percés à l'aide d'un gabarit de perçage Transair.Les raccords Transair de 3" (76mm), 4" (101mm) et 6" (168mm) utilisent la technologie de la coquille. Le raccord à coquille est doté d'une cartouche amovible (joint) qui s'adapte à l'extrémité du tuyau et qui est empêchée de glisser par les ergots situés à l'extrémité du tuyau. Le raccord est ensuite fixé sur les ergots et la cartouche, puis boulonné en utilisant un schéma en croix pour éviter de dénuder les boulons. Tous les tuyaux de 3, 4 et 6 pouces sortent de l'usine déjà munis d'ergots, mais si une coupe sur le terrain est nécessaire, les ergots doivent être fabriqués à l'aide d'un outil et d'une matrice Transair pour les ergots.
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.04
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Connexion 2 Taille : 25, 1
Connexion 2 Type : Tuyau
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 10
Forme : Coude 90°
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 0.24, 0.12

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyamide avec fibre de verre (corps);acier inoxydable (anneau de préhension);nbr (joint torique)
Raccordement 125 mm
Raccordement 225 mm
Température maxi85 °C
505,70 € HT
/ 10 unités
606,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours