Raccord instantané pneumatique Festo QS-12-20

Connecteur enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-12-20
Rubix :0326-2462507
Fabricant :130690
EAN :4052568024116
UNION QS-12-20

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION QS-12-20


Connecteur en enfichable QS-12-20 Taille=Standard, Taille nominale=8,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=20, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 112 mm
Profilstandard
Raccordement 212 mm
Température maxi80 °C
142,00 € HT
/ 20 unités
170,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h