Raccord instantané pneumatique Camozzi 1635 01-3/8

Tige banjo longue simple

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :1635 01-3/8
Rubix :3294-2406528
Fabricant :1635 01-3/8
RACCORD A COIFFE 1635 1 ORIFICE

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 1g 3/8

Détails articles : RACCORD A COIFFE 1635 1 ORIFICE


Les raccords instantanés de la série 1000 peuvent être facilement installés. Les écrous de blocage peuvent être serrés à la fois manuellement et avec une clé, même dans le cas de tuyaux rigides comme le PA ou le polyester Hytrel. La forme spéciale du cône de guidage garantit que le tube ne peut pas être coupé accidentellement.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 1g 3/8
34,50 € HT
/ 10 unités
41,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours