Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC KFG2H0604-01S
Connecteur mâle
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KFG2H0604-01S
Rubix :0338-2273677
Fabricant :KFG2H0604-01S

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Raccordement 1 | außen-ø ø6 / innen-ø ø4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACCORD BAGUE ACIER INOX 316 KFG2H0604-01S
Les raccords de la série KFG2 peuvent fonctionner avec des fluides fonctionnant à température ambiante (type coude pivotant). Avec leur construction et leur connexion unique d’insertion de joint, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion, et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie.
Points forts
•Matériau sans graisse et avec NPT comme filetage de connexion
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Raccordement 1 | außen-ø ø6 / innen-ø ø4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Raccordement 2 | außen-ø ø6 / innen-ø ø4 |
| Température maxi | 150 °C |
| Type de filetage | r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,39 € HT
/ unité
24,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours