Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo AD-1/2NPT-G1/2-I
Adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :AD-1/2NPT-G1/2-I
Rubix :0326-2567615
Fabricant :9627
EAN :4052568303426

Résumé technique
| Matière | acier galvanisé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : ADAPTATEUR AD-1/2NPT-G1/2-I
adaptateur AD-1/2NPT-G1/2-I un côté taraudé, un côté fileté. Diamètre nominal=14,3 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=1 - Faibles effets de corrosion, Conformité PWIS=VDMA24364-B1/B2-L, Température ambiante=-10 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Raccordement 2 | taraudage g1/2 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,60 € HT
/ unité
16,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours