Raccord instantané pneumatique Festo QB-1/4-3/8-U-M

Raccord enficha

Voir les informations techniques

Références

Festo :QB-1/4-3/8-U-M
Rubix :0326-2547119
Fabricant :533221
EAN :4052568340469
RACCORD ENFICHA QB-1/4-3/8-U-M

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QB-1/4-3/8-U-M


Raccord enfichable QB-1/4-3/8-U-M Raccord enfichable QB-1/4-3/8-U-M Forme droite; Avec six pans extérieur; Filetage R1/4; Pour tuyau de Ø extérieur de 3/8 in; Quantité par paquet 10 unités

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 11/4
Profildroit
Raccordement 2pour tube de ø ext. 3/8
Température maxi60 °C
Typeraccord enfichable
Diamètre tube9,525 mm
63,80 € HT
/ 10 unités
76,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours